山崎実業
折り畳み積み重ね棚 タワー M ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44678001
品番
1367
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
1300
備考
-
耐荷重(kg)
4(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:40.9×24×19
内寸(cm)
棚下:W38×H18.3(ヒンジ部:H17 スタッキング時の棚下:W38×H17.5(ヒンジ部:16.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません