PEM
クリンチングスペーサースタンドオフ標準タイプSO(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M3.5
M3
M4
M5
長さ(mm)
3
10
12
14
16
18
20
22
25
3
4
6
8
ねじピッチ(mm)
0.6
0.5
0.7
0.8
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44679485
品番
SO-M3.5-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
3
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。