PEM
クリンチングスペーサースタンドオフ標準タイプSO(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
10
12
14
16
18
20
22
25
3
4
6
8
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44679756
品番
SO-M5-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
8
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。