曜日別特売
SI-132RH 9.5mm角ロングラチェットレンチ SHINANO(信濃機販) 44681327

9.5mm角ロングラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44681327品番SI-132RH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。
144mmのロングネックタイプ。
ブラシレスモーター搭載。
回転速度は450min-1とスピーディ。
誤作動を防ぐトリガーロック付き。
M10までのボルト脱着作業に最適。
暗くても作業しやすいLEDライト搭載。

全長(mm)413回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1差込角(sq.)Φ75
注意
※本体が熱くなったら作業を中断して冷やしてからご使用ください。
※本体が熱くなると温度保護回路が働き、力が弱くなったり、動かなくなる場合があります。
※雨中でのご使用は、感電や発煙の原因になりますので使用しないで下さい。
※周囲温度0~40℃の範囲内で充電作業を行ってください。
※使用後の充電容量が少ない状態で放置しないで下さい。
※バッテリーを長期保管する場合は、充電をしてから保管をお勧めします。
※電池残量が少ない状態で保管すると電池パックが劣化し使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする