曜日別特売
SI-500D-1 ドライバードリル SHINANO(信濃機販) 44681379

SI-500D-1 ドライバードリル SHINANO(信濃機販) 44681379
SI-500D-1 ドライバードリル SHINANO(信濃機販) 44681379

ドライバードリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード44681379品番SI-500D-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

10.8V コードレスドライバードリル。
耐久性の高いブラシレスモーター採用。
全長153mmのショートタイプ。
ドリル、ドライバー、ハンマーのモード切替付き。
高速・低速スピード切換付き。
キーレスチャック仕様の為、色々な先端ツールが使用可能。

セット内容本体 / バッテリーパック / 専用充電器 / キャンバスバッグ質量(kg)1.05(バッテリーパック含む)チャック能力(mm)0.8~10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153回転速度(min-1[r.p.m])0~1800(高速)/0~450(低速)充電時間(分)約90
注意
※本体が熱くなったら作業を中断して冷やしてからご使用ください。
※本体が熱くなると温度保護回路が働き、力が弱くなったり、動かなくなる場合があります。
※雨中でのご使用は、感電や発煙の原因になりますので使用しないで下さい。
※周囲温度0~40℃の範囲内で充電作業を行ってください。
※使用後の充電容量が少ない状態で放置しないで下さい。
※バッテリーを長期保管する場合は、充電をしてから保管をお勧めします。
※電池残量が少ない状態で保管すると電池パックが劣化し使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする