F-M2.5-1 フラッシュナットF(ステンレス)(小箱) PEM 44681384

フラッシュナットF(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM2.5
寸法A(mm)1.53
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1箱(1000個)注文コード44681384品番F-M2.5-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)1.53材質ステンレス寸法H(mm)4.8下穴径(Φmm)4.37寸法C(mm)4.35最大締付トルク(N・m)0.23シート厚さ(mm)1.53~2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1551:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする