PEM
フラッシュナットF(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
寸法A(mm)
1.53
1.53
2.3
3.05
3.84
4.63
ねじピッチ(mm)
0.8
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44681445
品番
F-M5-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法A(mm)
1.53
材質
ステンレス
寸法H(mm)
7.9
下穴径(Φmm)
7.37
寸法C(mm)
7.35
最大締付トルク(N・m)
0.58
シート厚さ(mm)
1.53~2.3