曜日別特売
JR-SX21BR(W) 冷蔵庫 Haier(ハイアール) 44681501

JR-SX21BR(W) 冷蔵庫 Haier(ハイアール) 44681501
JR-SX21BR(W) 冷蔵庫 Haier(ハイアール) 44681501
JR-SX21BR(W) 冷蔵庫 Haier(ハイアール) 44681501
JR-SX21BR(W) 冷蔵庫 Haier(ハイアール) 44681501
JR-SX21BR(W) 冷蔵庫 Haier(ハイアール) 44681501

冷蔵庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格内容積(L)208注文コード44681501品番JR-SX21BR(W)
参考基準価格(税別)¥63,455販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
機能

壁際フィット: ○
スリムボディ: ○
ジャイアントフリーザー: ○
引き出し式クリアバスケット: ○
ジャストフィット設計: -
湿度調整(野菜室): -
自動製氷: -
ソフト冷凍: -
セレクトゾーン: -
フレッシュルーム: -
真ん中大容量野菜室: -
強化ガラストレイ: ○
高さ調整可能トレイ: ○
野菜ケース: -
フリーケース: ○
Wドアポケット: -
すっきりポケット: ○
LED庫内灯: ○
庫内灯: -
ガラストップドア: -
耐熱性能天板: -
前面タッチ式操作パネル: -
ノンフロンR600a: ○
仕様●フリーザー性能:フォースター●霜取方式:自動質量(kg)52奥行(mm)据付必要:638外形寸法(mm)幅453×奥行632×高さ1775容量(L)冷蔵室:134 <110> ※< >内は食品収納スペースの目安、冷凍室:74 <60> ※< >内は食品収納スペースの目安定格消費電力(W)電動機 75 電熱装置 140勝手右開き電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)年間消費電力量(kWh/年)247省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:130定格内容積(L)208
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする