日東エルマテリアル
アルミテープ(ツヤアリ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(30巻)
1箱(30巻)
1箱(35巻)
長さ(m)
25
25
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
44681695
品番
LM-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
材質
基材:50μ厚軟質アルミ箔
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.1
色
シルバー
質量(g)
280
長さ(m)
25
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応