アルミテープ(ツヤアリ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(35巻)
長さ(m)10
内容量1箱(35巻)注文コード44681711品番LM-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。材質基材:50μ厚軟質アルミ箔幅(mm)50厚さ(mm)0.1シルバー質量(g)165長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする