曜日別特売
0284-00 防水防寒ブルゾン G.G 44681816

防水防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズLL
ネイビー
内容量1枚注文コード44681816品番0284-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

縦横ストレッチ生地使用
冷気の侵入を防ぐ防風性素材
多少の雨・水をはじく
反射ロゴプリントによる高視認性
雨、水の侵入を防ぐ防水仕様

用途防寒種別ブルゾンネイビーサイズLL胸囲(cm)120混率(%)表:ナイロン85/ポリウレタン15/裏:ポリエステル100/中綿:ポリエステル100/樹脂ファスナー肩幅(cm)48袖丈(cm)67着丈(cm)72機能防水・防寒・ストレッチ・防風耐水性(mm)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする