曜日別特売
HWB-SF-GR(538127) ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム PLUS(プラス)[文具] 44681939

HWB-SF-GR(538127) ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム PLUS(プラス)[文具] 44681939
HWB-SF-GR(538127) ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム PLUS(プラス)[文具] 44681939
HWB-SF-GR(538127) ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム PLUS(プラス)[文具] 44681939
HWB-SF-GR(538127) ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム PLUS(プラス)[文具] 44681939
HWB-SF-GR(538127) ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム PLUS(プラス)[文具] 44681939
HWB-SF-GR(538127) ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム PLUS(プラス)[文具] 44681939
HWB-SF-GR(538127) ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム PLUS(プラス)[文具] 44681939
HWB-SF-GR(538127) ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム PLUS(プラス)[文具] 44681939

ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード44681939品番HWB-SF-GR(538127)
参考基準価格(税別)¥1,528販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

やわらかなフレームとデザインの小型ホワイトボード
フレームにやわらかな素材のエラストマーを採用
3色をラインナップ
ホワイトボード周囲をエラストマー製のフレームで囲んでいるため落下時の衝撃を緩和
平滑性と硬度を高めることで消去性を向上させた水性塗装鋼板を採用
柔らかなくすみ調カラーと角丸のデザインで家のいろいろな場所でもなじむ
思わず持って使いたくなるような、軽くて質感のよい素材感
裏面のマグネットによる貼付けや周囲4つの穴を利用しての紐かけが可能
イレーザー付きのホワイトボードマーカーが付属しているので買ってすぐに使える

付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー、吊り下げ用紐材質ホワイトボード(水性塗装鋼板)、発泡PP、エラストマー、マグネットグリーン質量(g)220フレーム色グリーン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×229×6有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)290×190繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする