オチアイ
U形止め輪スタック(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法t(mm)
0.7
0.7
0.9
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44682565
品番
US-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
11.6
材質
鉄
寸法t(mm)
0.7
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
寸法A(mm)
12.8
寸法B(mm)
6.8
寸法C(mm)
4.4
寸法m(mm)
0.8
寸法n(mm)
1.2
適合軸d1(mm)
6
適合軸d2(mm)
5.1