曜日別特売
KF74395-25 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683557

KF74395-25 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683557
KF74395-25 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683557
KF74395-25 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683557
KF74395-25 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683557
KF74395-25 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683557

ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード44683557品番KF74395-25
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

通学や通勤・普段のカジュアルスタイルなどにお勧めの男女兼用スニーカー。
21.0cm~29.0cm(※27.5cm、28.5cm無し)と幅広いサイズ展開です。
暗い夜道で、車のライトなどの光を反射する素材を装着しています。
かかと部を包み込む形状の中敷き(インソール)で、取り外しが可能です。

形状ロータイプブラック/ブラックサイズ(cm)25材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底甲被タイプひもタイプ足囲3E靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする