曜日別特売
AK03060 アタマカクシテ(樹脂)(小箱) 大阪魂 44683721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK03060 アタマカクシテ(樹脂)(小箱) 大阪魂 44683721
AK03060 アタマカクシテ(樹脂)(小箱) 大阪魂 44683721

アタマカクシテ(樹脂)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
六角穴付ボルトM3、(皿)M4
内容量1箱(100個)注文コード44683721品番AK03060
販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
材質樹脂厚さ(mm)1.1足長(mm)1.0足径(Φmm)3.0六角穴付ボルトM3、(皿)M4外径(mm)6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする