友渕製作所
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
寸法L(mm)
13.6
12.0
13.6
14.3
15.0
16.7
17.3
17.5
18.0
20.5
21.0
24.0
27.0
30.0
5.0
8.9
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44684394
品番
AS-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
表面処理
3価ホワイト
寸法L(mm)
13.6
寸法H(mm)
8.0
リベットNO
56
寸法D(mm)
4.0
寸法E(mm)
1.3
寸法G(mm)
8.0~9.6
引張強度(N)
2250
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
加工物穴径(mm)
4.1
せん断強度(N)
1470
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。