友渕製作所
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
寸法L(mm)
33.0
24.0
24.6
33.0
35.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44684543
品番
AS-618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
寸法L(mm)
33.0
寸法H(mm)
9.6
リベットNO
618
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
1.6
寸法G(mm)
25.9~29.1
引張強度(N)
2940
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
加工物穴径(mm)
4.9
せん断強度(N)
1960