友渕製作所
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
12.7
10.5
11.1
11.4
11.9
12.7
13.3
13.6
14.3
16.7
17.3
17.5
21.3
6.0
6.6
7.3
7.9
8.2
8.9
9.5
9.8
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44685146
品番
AS-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
寸法L(mm)
12.7
寸法H(mm)
9.6
リベットNO
65
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
1.6
寸法G(mm)
6.4~8.0
引張強度(N)
2940
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
加工物穴径(mm)
4.9
せん断強度(N)
1960