友渕製作所
アルミ - 鉄ブラインドリベットASSE-C シールドタイプ皿頭(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
11.0
11.0
14.0
寸法D(mm)
4.8
4.0
4.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44685392
品番
ASSE-64C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
フランジ/アルミ、シャフト/鉄
表面処理
生地
寸法L(mm)
11.0
寸法H(mm)
9.5
リベットNO
64
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
18
寸法G(mm)
4.8~6.4
引張強度(N)
3630
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
加工物穴径(mm)
4.9
せん断強度(N)
2550