曜日別特売
ASSE-44 アルミ - 鉄ブラインドリベットASSE シールドタイプ(生地)(小箱) 友渕製作所 44685444

アルミ - 鉄ブラインドリベットASSE シールドタイプ(生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
寸法L(mm)11.0
寸法D(mm)3.2
内容量1箱(1000個)注文コード44685444品番ASSE-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
表面処理生地寸法L(mm)11.0寸法H(mm)6.0リベットNO44寸法D(mm)3.2寸法E(mm)1.2寸法G(mm)4.8~6.4引張強度(N)1570材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)加工物穴径(mm)3.3せん断強度(N)1180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする