友渕製作所
アルミ - 鉄ブラインドリベットASSE シールドタイプ(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
寸法L(mm)
20.0
11.0
12.5
13.0
14.0
15.9
18.0
20.0
21.0
23.0
25.0
6.5
8.0
9.5
寸法D(mm)
6.4
3.2
4.0
4.8
6.4
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44685593
品番
ASSE-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
寸法L(mm)
20.0
寸法H(mm)
13.0
リベットNO
88
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
2.2
寸法G(mm)
9.6~12.8
引張強度(N)
6470
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
加工物穴径(mm)
6.5
せん断強度(N)
4510