オチアイ
ウエルディングナット - F ダボ無し(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(250個)
適合ねじ
M10×1.5
M10×1.5
M4×0.7
M5×0.8
M8×1.25
M6×1.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44686467
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法H(mm)
11.5
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
1.8
寸法D(mm)
11.5
寸法B(mm)
18
適合ねじ
M10×1.5