KF37021-22.5 アサヒ 503 ホワイト アサヒシューズ 44686664

 

KF37021-22.5 アサヒ 503 ホワイト アサヒシューズ 44686664
KF37021-22.5 アサヒ 503 ホワイト アサヒシューズ 44686664
KF37021-22.5 アサヒ 503 ホワイト アサヒシューズ 44686664
KF37021-22.5 アサヒ 503 ホワイト アサヒシューズ 44686664

アサヒ 503 ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード44686664品番KF37021-22.5
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アサヒシューズの定番スニーカー、アサヒ 503。
アサヒスニーカーの定番アイテム
シンプルなデッキスタイルのスニーカーで、デイリーユースにも最適です。ベーシックなカラーで男女スタイルを選ばず、オールシーズン活躍するアイテムです。
レディス~メンズまで対応(男女兼用)
サイズは22.0cm~28.5cm(※28.0cmを除く)まで幅広く取り揃えています。
インソールは取り外し可能
メンテナンスしやすく、靴内を清潔に保てます。
日本製
福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。

形状ロータイプホワイトサイズ(cm)22.5材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプひもタイプ足囲2E靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする