ファブエース
クリンチングスタッドCTS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
10
12
15
18
20
22
25
35
6
8
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1.0
1.25
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44687386
品番
CTS-M3-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
寸法H(mm)
2.1
寸法D(mm)
4.6
最小板厚(mm)
1.0
取付穴径(mm)
3.0