ファブエース
クリンチングスタッドCTS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
10
12
15
18
20
22
25
35
6
8
ねじピッチ(mm)
1.0
0.5
0.7
0.8
1.0
1.25
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44687727
品番
CTS-M6-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1.0
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
寸法H(mm)
3.0
寸法D(mm)
8.2
最小板厚(mm)
1.4
取付穴径(mm)
6.0