ファブエース
クリンチングスペーサースルータイプFKS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M2
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
8
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
6
7
8
9
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44688962
品番
FKS-M2-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法D(mm)
4.18
寸法B(mm)
5.2
最小板厚(mm)
1.0
取付穴径(mm)
4.2