ファブエース
クリンチングスペーサースルータイプFKS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
14
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
6
7
8
9
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44689224
品番
FKS-M3-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
14
材質
ステンレス
寸法D(mm)
6.18
寸法B(mm)
7.2
最小板厚(mm)
1.0
取付穴径(mm)
6.2