ファブエース
クリンチングスペーサースルータイプFKS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
6
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
6
7
8
9
ねじピッチ(mm)
0.7
0.4
0.45
0.5
0.7
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44689285
品番
FKS-M4-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
寸法D(mm)
7.18
寸法B(mm)
8.2
最小板厚(mm)
1.0
取付穴径(mm)
7.2