FKSB-M3-20 クリンチングスペーサーブラインドタイプFKSB(ステンレス)(小箱) ファブエース 44690423

クリンチングスペーサーブラインドタイプFKSB(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(1000個)注文コード44690423品番FKSB-M3-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)20材質ステンレス寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2最小板厚(mm)1.0取付穴径(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1588:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする