TB-WPSR13BK タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム 44691284

TB-WPSR13BK タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム 44691284
TB-WPSR13BK タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム 44691284
TB-WPSR13BK タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム 44691284
TB-WPSR13BK タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム 44691284
TB-WPSR13BK タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム 44691284
TB-WPSR13BK タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム 44691284
TB-WPSR13BK タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム 44691284

タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対応機種約8.9~13インチ タブレットパソコン
約8.9~13インチ タブレットパソコン
約7.0~8.3インチ タブレットパソコン
内容量1個注文コード44691284品番TB-WPSR13BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくタブレットを使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
顔認証に対応しています。
長さ調節ができる、持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品ネックストラップ材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステルブラック対応機種約8.9~13インチ タブレットパソコン寸法(幅W×長さL)(mm)【ネックストラップ】約20×830~1500収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×295×10(参考)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする