曜日別特売
TB-P231WV3BK Google Pixel Tablet 2023 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 ベルト開閉 背面クリア エレコム 44691327

TB-P231WV3BK Google Pixel Tablet 2023 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 ベルト開閉 背面クリア エレコム 44691327
TB-P231WV3BK Google Pixel Tablet 2023 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 ベルト開閉 背面クリア エレコム 44691327
TB-P231WV3BK Google Pixel Tablet 2023 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 ベルト開閉 背面クリア エレコム 44691327
TB-P231WV3BK Google Pixel Tablet 2023 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 ベルト開閉 背面クリア エレコム 44691327
TB-P231WV3BK Google Pixel Tablet 2023 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 ベルト開閉 背面クリア エレコム 44691327
TB-P231WV3BK Google Pixel Tablet 2023 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 ベルト開閉 背面クリア エレコム 44691327
TB-P231WV3BK Google Pixel Tablet 2023 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 ベルト開閉 背面クリア エレコム 44691327

Google Pixel Tablet 2023 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 ベルト開閉 背面クリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード44691327品番TB-P231WV3BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

薄型・軽量設計のGooglePixelTablet(2023年モデル)用フラップケースです。
傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
充電スピーカーホルダーには対応しません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネートブラック対応機種Google Pixel Tablet(2023年モデル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする