- カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製 モノタロウ 44692070

 

- カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製 モノタロウ 44692070
- カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製 モノタロウ 44692070
- カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製 モノタロウ 44692070
- カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製 モノタロウ 44692070
- カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製 モノタロウ 44692070
- カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製 モノタロウ 44692070
- カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製 モノタロウ 44692070
モノタロウ

カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1台注文コード44692070品番-
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。

用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)約25.5アイボリー車輪径(Φmm)125積載荷重(kg)150外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸850/780奥行(mm)外寸/内寸650/620高さ(mm)外寸/内寸1200/950内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本商品は積載荷重の範囲内であっても積載品の重量が重くなればなるほど慣性力がより強く働き、人の力による制御が効きにくくなります。重量物は運搬の際は十分注意して下さい。
※積載品の物量が増えれば前が見にくくなったり見えなくなったりします。そういった際は1人での運搬は行わず2人以上で十分注意し運搬を行ってください。
※傾斜や凸凹のある場所での使用は大変危険なので絶対にしないで下さい。
※本商品は大型商品のため通常の納期より1日2日多くかかる場合がございます。ご了承ください。
※また車上渡しの商品のため、商品の荷下しはユーザー様ご自身で行う必要があります。合わせてご注意下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※8台以上ご注文の場合は分納となります。8台目以降は翌日以降の出荷となります。
※地域、場所によって別途運賃が発生する可能性がございます。
※改良のため、予告なく色・仕様の変更がある場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-30
用途: マンションリフォームに使用
グリーンエネルギーパートナー株式会社建設業・工事業

ちょうどいい大きさで狭いマンションリフォームの産廃排出に使用しました。たくさん乗せても動きます。頑丈です。買ってよかった。改良してほしいところは下段にこぼれ止めみたいなものがあればいいなと思った。

2025-09-11
用途: 解体作業時のボード材の搬出作業
有限会社アクティブ

動きもスムーズで使いやすかった。
1人作業では自重が少し重たいが、
2人作業では大丈夫

2025-04-09
用途: 長物保管に利用

比較的軽いものを載せていますが、問題なく利用出来ています。
折り畳みができるので狭いスペースでも利用しやすかったです。
作業スペースが空き次第、追加での購入を検討しております。

2024-12-12
用途: 倉庫での、工具保管等々

保管、整理、持ち出しに効率的に動ける。棚、ドアのオプションがあると良い。軽トラックに、パワーゲートがあると、現場ごとに分けて積み込め、効率が上がる。幌付きの軽トラックに載せられる高さで、ニッチなのか?競合の一社に比べ値段的にお値打ち。サンダーバード2号方式で、コンテナごとで現場の工具を積み替えなくてよく、買い増しを検討したい。

1が参考にしています
2024-11-22
用途: 食品工場での米納品時収納に使用
あきたセントラルキッチン医療・福祉・介護関連業

コンパクトで取り回しがしやすい。
150キロ乗せても動かしやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 44692070
2024-05-24
用途: 作りもしっかり
その他業種

それなりに重くもありますが、作りもしっかりしていて頑丈です。
高さ制限のあるレンタルガレージ用に購入したので、コンパクトで満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 44692070
2024-06-18
用途: 製造業をしています。部品をのせてお客様に製品を届けます

思ったより背が低いので、トラックに載せやすく、扱いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 44692070
2024-10-04
用途: 荷物の移動、保管
サービス業

前扉が無いので、荷物がくずれてしまい。
前の扉も購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする