曜日別特売
E31-7227 定点観測カメラ TLC2020 ナリカ 44692106

E31-7227 定点観測カメラ TLC2020 ナリカ 44692106
E31-7227 定点観測カメラ TLC2020 ナリカ 44692106

定点観測カメラ TLC2020

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44692106品番E31-7227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

天体や天気の変化、植物などの自然現象の撮影に便利な定点観測(タイムラプス)カメラ

付属品microSDカード(16GB)、SDカードアダプタ、USB-Cケーブル、電池カバー(2個用/4個用)、ミニドライバ仕様防水ケース(拡張バッテリー付)なし寸法(mm)60×46.6×70.6電源単3形乾電池×4個(付属)またはUSB-C接続による外部電源液晶パネルTFT液晶解像度1080/720(P)電池寿命約92日(アルカリ乾電池を使用し、1時間に1度撮影を行った場合)撮影モードタイムラプス・ステップビデオ・ストップモーション・静止画録画方式microSDカード(128GBまで対応)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。※カメラ本体は防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする