GR-3515 デニムストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44692316

 

GR-3515 デニムストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44692316
GR-3515 デニムストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44692316
GR-3515 デニムストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44692316
GR-3515 デニムストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44692316
GR-3515 デニムストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44692316
GR-3515 デニムストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44692316
GR-3515 デニムストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44692316
GR-3515 デニムストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44692316
GR-3515 デニムストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44692316
GR-3515 デニムストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44692316

デニムストレッチ カーゴパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
適応ウエスト(cm)110
実寸ウエスト(cm)113
インディゴ
サイズ6L
内容量1着注文コード44692316品番GR-3515
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
横の伸長率25%以上のストレッチ素材「アメイジングストレッチデニム」使用
薬品・肥料・水を削減し栽培農家の収入を増やすシステム農法で生産するサステナブルコットンを使用
通常のデニムより単時間で乾く速乾性素材使用
ウエストストレッチでビンテージタイプの腰廻り
両サイドカーゴポケット
右サイドカーゴポケット上部には長財布も入る深めのファスナー付きポケット
両脇のベルトループ下部カラビナ用ループ付き(カラビナは付属されていません)。
脇ポケットの内側には小さなコインポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット

用途GLADIATOR/グラディエーター/アメイジングストレッチ/ストレッチ/サステナブル/カーゴ/パンツ種別カーゴパンツインディゴサイズ6L混率(%)綿80/ポリエステ18/ポリウレタン2機能ストレッチ/速乾性渡幅(cm)42素材アメイジングストレッチ ドライデニム適応ウエスト(cm)110実寸ウエスト(cm)113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44692404
2023-12-22
用途: バイクレストア時の作業ズボン

他社のあらゆる大きなサイズを試しましたが微妙に小さいです。
この製品は伸びもあり少し余裕があるぐらいです。
ようやく良いものが見つけられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする