曜日別特売
A-3803 サンバーナー 透湿防水防寒パンツ コーコス信岡 44692490

 

A-3803 サンバーナー 透湿防水防寒パンツ コーコス信岡 44692490
A-3803 サンバーナー 透湿防水防寒パンツ コーコス信岡 44692490
A-3803 サンバーナー 透湿防水防寒パンツ コーコス信岡 44692490
A-3803 サンバーナー 透湿防水防寒パンツ コーコス信岡 44692490
A-3803 サンバーナー 透湿防水防寒パンツ コーコス信岡 44692490
A-3803 サンバーナー 透湿防水防寒パンツ コーコス信岡 44692490
A-3803 サンバーナー 透湿防水防寒パンツ コーコス信岡 44692490
A-3803 サンバーナー 透湿防水防寒パンツ コーコス信岡 44692490
A-3803 サンバーナー 透湿防水防寒パンツ コーコス信岡 44692490
A-3803 サンバーナー 透湿防水防寒パンツ コーコス信岡 44692490

サンバーナー 透湿防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
ブラック
適応ウエスト(cm)64~72
内容量1着注文コード44692490品番A-3803
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

S~6Lまで幅広いサイズに対応
ウエストを調節できるフロントダブルドットボタン仕様
脇シャーリング(ゴム)仕様
両脇に下履きのズボンポケットのものがとれるスルーポケット付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/サンバーナー/透湿防水/吸湿/発熱/防寒/パンツ種別パンツブラックサイズS混率(%)(表)ポリエステル100/(裏)ポリエステル100股下(cm)76機能防水/透湿/防寒/消臭/反射渡幅(cm)30.5素材(表)タッサー/(裏)タフタ適応ウエスト(cm)64~72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする