コーコス信岡
サンバーナー 透湿防水防寒パンツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
キャメル
ネイビー
ブラック
キャメル
適応ウエスト(cm)
72~80
64~72
72~80
80~88
88~96
96~106
106~116
116~130
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44692569
品番
A-3803
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
S~6Lまで幅広いサイズに対応
ウエストを調節できるフロントダブルドットボタン仕様
脇シャーリング(ゴム)仕様
両脇に下履きのズボンポケットのものがとれるスルーポケット付き
用途
ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/サンバーナー/透湿防水/吸湿/発熱/防寒/パンツ
種別
パンツ
色
キャメル
サイズ
M
混率(%)
(表)ポリエステル100/(裏)ポリエステル100
股下(cm)
76
機能
防水/透湿/防寒/消臭/反射
渡幅(cm)
33
素材
(表)タッサー/(裏)タフタ
適応ウエスト(cm)
72~80