曜日別特売
A-4176 ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44693007

 

A-4176 ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44693007
A-4176 ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44693007
A-4176 ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44693007
A-4176 ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44693007
A-4176 ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44693007
A-4176 ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44693007

ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
適応ウエスト(cm)126~138
サイズ6L
内容量1着注文コード44693007品番A-4176
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
6L・7Lのキングサイズあり
豊富なカラー展開
同色展開の綿100%(A-4670シリーズ)あり
ウエスト脇シャーリング
右脇ポケット内コインポケット付き
両サイドカーゴポケット
右サイドはカーゴポケットの上にフラップなしのスルポケ入り
カーゴポケット上部にスマートフォンが入る右サイドマルチポケット
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
ウエストセンチタイプ(A-4175)あり

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/脇ゴム/脇シャーリング/ワンタック/カーゴ種別カーゴパンツシルバーサイズ6L混率(%)ポリエステル65/綿35股下(cm)80機能帯電防止/反射/消臭渡幅(cm)49適応ウエスト(cm)126~138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする