曜日別特売
A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693226

 

A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693226
A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693226
A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693226
A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693226
A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693226
A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693226

立体カット ノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー
適応ウエスト(cm)73
実寸ウエスト(cm)76
サイズ73
内容量1着注文コード44693226品番A-4675
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

62cm~120cmまで幅広いサイズに対応
62cm・66cmは女性対応シルエット
同色展開の綿混(A-4170シリーズ)あり
突っ張りや引きつりを軽減する立体裁断
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇ポケット内コインポケット付き
ウエスト左前部分に荷物に傷をつけないためのバックルガード付き
物が落ちにくくするよう角度が付いた両サイドカーゴポケット

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/綿100%/立体/ノータック/カーゴ種別カーゴパンツネイビーサイズ73混率(%)綿100機能消臭渡幅(cm)30.5素材チノクロス適応ウエスト(cm)73実寸ウエスト(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする