A-6173 CVCストレートパンツ コーコス信岡 44694486

 

A-6173 CVCストレートパンツ コーコス信岡 44694486
A-6173 CVCストレートパンツ コーコス信岡 44694486

CVCストレートパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
インディゴ
適応ウエスト(cm)65
実寸ウエスト(cm)68
サイズSS
内容量1着注文コード44694486品番A-6173
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
両脇ポケット内コインポケット付き
スマートフォンが入る右サイドマルチポケット
裾には紐を通せばジョガーパンツになるコードホール付き(紐はついていません)
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様
ひざ部分は曲げ伸ばしをサポートするタック仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射パイピング付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/ストレッチ/CVC/ポケット/スラックス/パンツ/ストレート/パンツ種別ストレートパンツインディゴサイズSS混率(%)綿60/ポリエステル40機能反射/ストレッチ渡幅(cm)28.5素材CVCストレッチドビー適応ウエスト(cm)65実寸ウエスト(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする