曜日別特売
M2×4×50 スペーサー(ポリアセタール)(小箱) ケミス 44695052

スペーサー(ポリアセタール)(小箱)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1箱(250個)
呼びM2×4×50
外径(Φmm)4
内容量1箱(250個)注文コード44695052品番M2×4×50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
呼びM2×4×50寸法B(mm)2.1寸法A(mm)4長さ(mm)50材質ポリアセタール外径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする