ケミス
スペーサー(ポリアセタール)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(250個)
1箱(500個)
呼び
M2.6×5×15
M2.6×5×10
M2.6×5×15
M2.6×5×20
M2.6×5×25
M2.6×5×30
M2.6×5×40
M2.6×5×5
M2.6×5×50
M2×4×12
M2×4×20
M2×4×25
M2×4×30
M2×4×40
M2×4×50
M3×6×16
外径(Φmm)
5
4
5
6
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44695086
品番
M2.6×5×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
呼び
M2.6×5×15
寸法B(mm)
2.7
寸法A(mm)
5
長さ(mm)
15
材質
ポリアセタール
外径(Φmm)
5