曜日別特売
A-7075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44695475

 

A-7075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44695475
A-7075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44695475
A-7075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44695475
A-7075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44695475
A-7075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44695475
A-7075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44695475
A-7075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44695475
A-7075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44695475
A-7075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44695475
A-7075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44695475
A-7075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44695475

ストレッチカーゴパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー
適応ウエスト(cm)65
実寸ウエスト(cm)68
サイズSS
内容量1着注文コード44695475品番A-7075
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材
汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材
10ヶ所の大容量ポケット
フロント持ち出し仕様
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
両脇ポケット内コインポケット付き
両サイドにフラップ付きカーゴポケット
右サイドカーゴポケットには、フラップを閉じた状態でもスマートフォンを収納できる”上から入るスマホポケット”付き
右サイドファスナーポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き

用途
ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/ポケット/カーゴ/ズボン/パンツ/作業着
種別カーゴパンツグレーサイズSS混率(%)ポリエステル80/綿20機能ストレッチ/帯電防止渡幅(cm)31.5素材ストレッチドライドビー適応ウエスト(cm)65実寸ウエスト(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44695554
2023-11-06
用途: 施工管理
蜂谷工業株式会社

グレーを購入しました。
生地は薄く、ストレッチ性があり、動きやすい。
水分に触れると変色するので、汗をかく運動強度の強い作業には向かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする