A-7173 ストレッチスラックス コーコス信岡 44696209

 

A-7173 ストレッチスラックス コーコス信岡 44696209
A-7173 ストレッチスラックス コーコス信岡 44696209
A-7173 ストレッチスラックス コーコス信岡 44696209
A-7173 ストレッチスラックス コーコス信岡 44696209
A-7173 ストレッチスラックス コーコス信岡 44696209
A-7173 ストレッチスラックス コーコス信岡 44696209
A-7173 ストレッチスラックス コーコス信岡 44696209

ストレッチスラックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
サイズS
適応ウエスト(cm)70
実寸ウエスト(cm)73
内容量1着注文コード44696209品番A-7173
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約16%の日本製ストレッチ素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
フロント持ち出し仕様
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
右サイドにはスマートフォンが入るマルチポケット付き
両脇ポケット内コインポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様
ひざの後ろには視認性を上げる反射素材付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/ポケット/スラックス/ズボン/パンツ/作業着種別スラックスシルバーサイズS混率(%)ポリエステル72/複合繊維(ポリエステル)21/綿7機能ストレッチ/制電渡幅(cm)32.5素材ストレッチ裏綿ツイル適応ウエスト(cm)70実寸ウエスト(cm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44695877
2023-11-10
用途: 金属加工作業

ストレッチが優しくきいているので締め付け感が無い。スマホを入れるポケットが特に夏場の
作業時には上着が薄着になるので嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする