曜日別特売
2.3×3.5 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリング 44698132

スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼びM2.3×3.5
M2.3×3.5
M2.3×1.6
M2.3×4.5
M2.3×5
M2.3×5.5
M2.3×6
M2.3×6.5
M2.3×8.5
M2.3×9.5
M2.3×10
M2.3×10.5
M2.3×11
M2.3×12
M2.3×13
M2.3×14
M2.3×15
M2.3×16
M2.3×17
M2.3×18
M2.3×30
M2×3×5.5
M2×3×7
M2×3×7.5
M2×3×10.5
M2×3×11
M2×3×12
M2×3×12.5
M2×3×13
M2×3×14
M2.6×4.5
M2.6×8
M2.6×9
M2.6×9.5
M2.6×11
M2.6×12
M2.6×13
M2.6×14
M2.6×15
M2.6×20
M3×4×32
M5×6.3×12.5
M10×10.5
外径(Φmm)3.35
内容量1箱(1000個)注文コード44698132品番2.3×3.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

板材を丸め加工して筒状にした製品です。

用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。呼びM2.3×3.5寸法d(mm)2.35寸法D(mm)3.35長さ(mm)3.5材質寸法t(mm)0.5外径(Φmm)3.35表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする