大陽ステンレススプリング
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
M2.3×8.5
M2.3×8.5
M2.3×8.5
M2.3×1.6
M2.3×3.5
M2.3×4.5
M2.3×5
M2.3×5.5
M2.3×6
M2.3×6.5
M2.3×9.5
M2.3×10
M2.3×10.5
M2.3×11
M2.3×12
M2.3×13
M2.3×14
M2.3×15
M2.3×16
M2.3×17
M2.3×18
M2.3×30
M2×3×5.5
M2×3×7
M2×3×7.5
M2×3×9.5
M2×3×10.5
M2×3×11
M2×3×12
M2×3×12.5
M2×3×13
M2×3×14
M2.6×4.5
M2.6×8
M2.6×9
M2.6×9.5
M2.6×11
M2.6×12
M2.6×13
M2.6×14
M2.6×15
M2.6×20
M3×4×32
M5×6.3×12.5
M10×10.5
外径(Φmm)
3.35
3
3.35
3.65
4
6.3
12.2
全289種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44698193
品番
2.3×8.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途
間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
呼び
M2.3×8.5
寸法d(mm)
2.35
寸法D(mm)
3.35
長さ(mm)
8.5
材質
鉄
寸法t(mm)
0.5
外径(Φmm)
3.35
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。