※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セルジャパン
セルクレストファスナー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
44698972
品番
SKFM3-009S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
寸法L(mm)
9
材質
ステンレス
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
8.2
寸法h(mm)
(最大)0.8
取付穴径(Φmm)
5.4
最小板厚(mm)
0.8