※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セルジャパン
セルスタッド(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M8
長さ(mm)
20
18
20
22
25
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44699006
品番
STS-M5-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
寸法F(mm)
7.2
寸法D(Φmm)
(参考)5.08
寸法E(mm)
(最小)1
寸法C(mm)
2
外径B(Φmm)
6.5