A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699438

 

A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699438
A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699438
A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699438
A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699438
A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699438
A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699438

裏綿ノータックスラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
サイズ82
実寸ウエスト(cm)82
内容量1着注文コード44699438品番A-8173
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

62cm~120cmまで幅広いサイズに対応
62cm・66cmは女性対応シルエット
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
スマートフォンが入る右サイドマルチポケット
右脇ポケット内コインポケット付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/裏綿/JIS/帯電防止/ポケット/ノータック/スラックス/パンツ種別スラックスブラックサイズ82混率(%)ポリエステル90/綿10股下(cm)80機能軽量渡幅(cm)35素材裏綿ツイル実寸ウエスト(cm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする