※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボーセイ
セルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
10
12
15
18
20
22
25
28
30
35
38
6
8
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44699444
品番
TH-M3-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法H(mm)
(最大)2.1
寸法D(mm)
4.6
表面処理
3価ホワイト
取付穴径(Φmm)
3
最小板厚(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。