曜日別特売
A-8174 裏綿ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44700050

 

A-8174 裏綿ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44700050
A-8174 裏綿ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44700050
A-8174 裏綿ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44700050
A-8174 裏綿ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44700050
A-8174 裏綿ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44700050
A-8174 裏綿ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44700050
A-8174 裏綿ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44700050

裏綿ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー
適応ウエスト(cm)114~126
サイズ5L
内容量1着注文コード44700050品番A-8174
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ウエストに余裕をもって穿ける脇シャーリング(ゴム)タイプ
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
スマートフォンが入る右サイドマルチポケット
右脇ポケット内コインポケット付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/裏綿/JIS/帯電防止/ポケット/ワンタック/脇シャーリング/脇ゴム/スラックス/パンツ種別スラックスネイビーサイズ5L混率(%)ポリエステル90/綿10股下(cm)80機能軽量渡幅(cm)46適応ウエスト(cm)114~126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする